Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Sechskantmuttern M10 Stahl Gr.2H 1 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 4,11 € | 5% = 0,87 € |
10 | 3,63 € | 16% = 1,27 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Abmessung | M10 |
---|---|
Antrieb | Aussensechskant |
Durchmesser | M10 |
F | 17 |
Gewinde | M |
H | 10 |
Härtegrad | Gr.2H |
Material | Stahl |
Mutternart | Sechskantmuttern |
P | 15 |
Titelpropertyset | d |
Produktbeschreibung
- Durch das Außensechskant Profil lässt sich die Mutter oder die Schraube sehr fest anziehen und eindrehen. Hierzu wird mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel gearbeitet, um einen hohen Druck zwischen den verbindenden Materialien aufzubauen.
- Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
- Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich.