Ideal-Schere 260 mm, mit Hebelübersetzung, HSS, linksschneidend

Artikelnummer: Z00439357
EAN: 1234
Ideal-Schere 260 mm, mit Hebelübersetzung, HSS, linksschneidend
Inkl. Steuern: 100,75 € VE 1 Stück Netto 84,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

HSS, links

Für gerade, durchlaufende und Figurenschnitte. Schneidleistung in Normalbereich bis 1,5 mm, Edelstahl rostfrei bis 1,2 mm. Schneidenhärte mind. 59 HRC.

Scherenkopf mit eingesetzten Schneiden aus HSS, induktiv gehärtet, Schneidenhärte mind. 65 HRc, stabile Stahlgriffe glanzvernickelt, kunststoffummantelt mit handschonender Weichstoffeinlage, innenliegende integrierte Stahlfeder zum selbsttätigen Öffnen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen