Meterzähler mit Schlüsselnullstellung, vom Betrachter weg

Artikelnummer: Z00425404
EAN: 4250284782444
Meterzähler mit Schlüsselnullstellung, vom Betrachter weg
Inkl. Steuern: 92,97 € VE 1 Stück Netto 78,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Meterzähler mit Schlüsselnullstellung

- Drehnullstellung beiderseits durch abziehbaren Steckschlüssel - Antriebswelle beiderseits vorstehend - Zählweise in einer anzugebenden Hubrichtung addierend, bei Rückwärtsdrehung subtrahierend - 5 Umdrehungen = 10 Zahlen = 1,0 m bei 20 cm Messradumfang, mit Messrad max. 10 m/Min. - Max. 500 Hübe/Min. - Anzahl der Ziffern: 6 - Grundfläche 60 x 70 mm - Kunststoffgehäuse grau

Messrad siehe Bestell-Nr. 37 1525 0100.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernhöhe mm 4,5
Hubrichtung vom Betrachter weg
Antriebswelle (mm) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen