Langmesser-Hebelblechschere 3 BR/4-300

Artikelnummer: Z00419286
EAN: 4250284783885
Langmesser-Hebelblechschere 3 BR/4-300
Inkl. Steuern: 369,50 € VE 1 Stück Netto 310,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blech- und Rundstahlscheren

- Stabile Scherenkörper aus vergütetem Stahl - Schwingender, spielfreier Messerschlitten - Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen - Hebelarm mit Gewichtsausgleichfeder als Unfallschutz - Sämtliche Drehbolzen nachstellbar - Alle Modelle mit stufenlos einstellbarem Niederhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messerlänge (mm) 300
Schneidleistung: Stahlblech (mm) 5
Schneidleistung: Rundstahl (mm) 13
Schneidleistung: Flachstahl (mm) 70 x 4
Modell 3 BR/4-300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen