Präzisions-Nutensteine, C15, 16 mm, 25 x 10

Artikelnummer: Z00436646
EAN: 4020772071585
Präzisions-Nutensteine, C15, 16 mm, 25 x 10
Inkl. Steuern: 21,03 € VE 1 Stück Netto 17,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Nutensteine

Ausführung: Aus Spezialstahl C 15, einsatzgehärtet, Passfläche h6 geschliffen. Anwendung: Zum schnellen und genauen Ausrichten von Vorrichtungen zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen. Die Nutensteine sind toleranzhaltig und auf Umschlag genau geschliffen. Zum paarweisen Einschrauben in die genormte, 20 mm breite Richtnut von Schraubstöcken oder Vorrichtungen. Durch Wechsel der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nuten gearbeitet werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nuten-Breite b (mm) 16
T-Nuten-Breite Vorrichtung (mm) 20
Schraube ISO 4762 M6 x 16
L mm 25
h mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen