Rhombusschraube, DIN 787, M20 x 125

Artikelnummer: Z00436750
EAN: 4020772086800
Rhombusschraube, DIN 787, M20 x 125
Inkl. Steuern: 54,31 € VE 1 Stück Netto 45,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rhombusschrauben

Geschmiedet, T-Nutenführung gefräst, gerolltes Gewinde, gestempelt mit Fertigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Fertigungsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Rhombusschrauben komplett, mit Sechskantmutter DIN 6330B und Unterlagscheibe DIN 6340.

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubengröße d x L M20 x 125
T-Nutenmaß a (mm) 22
E mm 35
A mm 27,7
B mm 85
K mm 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen