T-Nutenschraube DIN787 8 M20x20x250 vergütet auf 8.8 AMF

Artikelnummer: Z00042434
EAN: 4020772084073
Herstellernummer: 84079
AMF
T-Nutenschraube DIN787 8 M20x20x250 vergütet auf 8.8 AMF
Inkl. Steuern: 18,99 € VE 1 Stück Netto 15,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geschmiedet · T-Nutenführung gefräst · gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 A=19,7mm B=150mm E=32mm K=12mm L=250mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 20
Norm ähnl. DIN
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen