Anschlagschrauben verstellbar, Typ W, ER16, M11 x 1, Ø-7,0 mm

Artikelnummer: Z00436485
EAN: 4054631060908
Fahrion
Anschlagschrauben verstellbar, Typ W, ER16, M11 x 1, Ø-7,0 mm
Inkl. Steuern: 15,92 € VE 1 Stück Netto 13,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verstellbare Anschlagschraube Typ W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW1 (mm) 6
SB (mm) 1,2
Ø (mm) 7
l1 mm 8
l2 mm 22
g M11 x 1
Größe ER16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen