Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flachrundschrauben M10 x 55 verzinkt >=4.6 DIN 603/555 mit Mutter 100 Stk

Artikelnummer
Z00137631
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
ab 5,49 € 4,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,41 € 18% = 3,99 €
10 9,97 € 22% = 4,36 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge55 Millimeter
M8
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 603/555
P15
S17
SchraubenartFlachrundschrauben
Zugfestigkeit>=4.6
b (min.): 125mm32
b (min.): L=125mm26
b (min.): L>200mm45
dk (max.)2465
f (max.)66
k (max.)538
v (max.)1058
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachrundschrauben Stahl verzinkt metrisch >=4.6 DIN63/555
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente