Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flachrundschrauben M12 x 360 verzinkt >=4.6 DIN 603/555 mit Mutter 10 Stk

Artikelnummer
Z00137685
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
ab 5,33 € 4,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,95 € 5% = 1,48 €
10 6,15 € 16% = 2,15 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge360 Millimeter
M10
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 603/555
P175
S19
SchraubenartFlachrundschrauben
Zugfestigkeit>=4.6
b (min.): 125mm36
b (min.): L=125mm30
b (min.): L>200mm49
dk (max.)3065
f (max.)875
k (max.)695
v (max.)127
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachrundschrauben Stahl verzinkt metrisch >=4.6 DIN63/555
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente