Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flachrundschrauben M5 x 20 verzinkt >=4.6 DIN 603/555 mit Mutter 500 Stk

Artikelnummer
Z00137569
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
Mehr aus
ab 5,33 € 4,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,38 € 5% = 2,20 €
10 9,17 € 16% = 3,21 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge20 Millimeter
M4
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 603/555
P8
S8
SchraubenartFlachrundschrauben
Zugfestigkeit>=4.6
b (min.): 125mm22
b (min.): L=125mm16
dk (max.)1355
f (max.)41
k (max.)33
v (max.)548
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachrundschrauben Stahl verzinkt metrisch >=4.6 DIN63/555
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente