Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flachrundschrauben M6 x 120 verzinkt >=4.6 DIN 603/555 mit Mutter 100 Stk

Artikelnummer
Z00137597
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
ab 5,49 € 4,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,22 € 8% = 1,76 €
10 6,39 € 18% = 2,46 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge120 Millimeter
M5
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 603/555
P1
S10
SchraubenartFlachrundschrauben
Zugfestigkeit>=4.6
b (min.): 125mm24
b (min.): L=125mm18
dk (max.)1655
f (max.)46
k (max.)388
v (max.)648
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachrundschrauben Stahl verzinkt metrisch >=4.6 DIN63/555
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente