Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flachrundschrauben M8 x 120 verzinkt >=4.6 DIN 603/555 mit Mutter 100 Stk

Artikelnummer
Z00137616
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
ab 5,49 € 4,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,92 € 20% = 4,40 €
10 10,58 € 22% = 4,69 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge120 Millimeter
M65
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 603/555
P125
S13
SchraubenartFlachrundschrauben
Zugfestigkeit>=4.6
b (min.): 125mm28
b (min.): L=125mm22
b (min.): L>200mm41
dk (max.)2065
f (max.)56
k (max.)488
v (max.)858
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachrundschrauben Stahl verzinkt metrisch >=4.6 DIN63/555
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente