Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flachrundschrauben M8 x 160 verzinkt >=4.6 DIN 603/555 mit Mutter 50 Stk

Artikelnummer
Z00137620
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
Mehr aus
ab 5,33 € 4,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,21 € 15% = 2,44 €
10 6,90 € 19% = 2,70 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebVierkantansatz
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformFlachrundkopf
Länge160 Millimeter
M65
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 603/555
P125
S13
SchraubenartFlachrundschrauben
Zugfestigkeit>=4.6
b (min.): 125mm28
b (min.): L=125mm22
b (min.): L>200mm41
dk (max.)2065
f (max.)56
k (max.)488
v (max.)858
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachrundschrauben Stahl verzinkt metrisch >=4.6 DIN63/555
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente