Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Halbrundkopf 3/16 x 1.1/4 Stahl 4.8 Schlitz BSW 100 Stk

Artikelnummer
Z00141708
EAN
8715492625632
Herstellernummer
24210047031
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
30,04 € 25,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 28,26 € 6% = 6,29 €
10 24,99 € 17% = 9,04 €

versandkostenfreii

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00141708
EAN
8715492625632
Herstellernummer
24210047031
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
Durchmesser3/16 Zoll
GewindeartBSW
Gewindegänge pro Zoll24
K32
KopfformHalbrundkopf
Länge1.1/4 Zoll
MaterialStahl
N11
NormBS 450:1958
SchraubenartGewindeschrauben
Zugfestigkeit4.8
dk83
k32
n11
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindeschrauben Stahl Schlitz Halbrundkopf BSW 4.8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente