Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flachsenkkopfschrauben M12x60 Stahl >=4.6 DIN604/555 m Nase u Mutter 50 Stk

Artikelnummer
Z00137409
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
Mehr aus
ab 26,70 € 22,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 26,91 € 5% = 5,71 €
10 23,79 € 16% = 8,33 €

versandkostenfreii

Technische Daten

DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K7
KopfformSenkkopf
Länge60 Millimeter
M10
MaterialStahl
NormDIN 604/555
P175
S19
SchraubenartFlachsenkkopfschrauben
Zugfestigkeit>=4.6
a (min.)90
b (min.): 125mm36
b (min.): L=125mm30
b (min.): L>200mm49
dk (max.)2465
g (max.)36
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Flachsenkkopfschrauben Stahl Senkkopf metrisch >=4.6 DIN64/555
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente