Stellschraube, Größe 16 x 100 mm

Artikelnummer: Z00415926
EAN: 4250284775859
Stellschraube, Größe 16 x 100 mm
Inkl. Steuern: 4,55 € VE 1 Stück Netto 3,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stellschrauben

Anwendung: Zum Ausrichten von Maschinen auf Nivellierelementen Best.-Nr.: 28 0405...

Weitere Längen auf Anfrage lieferbar. Lieferumfang: mit je 2 Muttern und 2 U-Scheiben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 100
Größe M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen