Sechskantschraube DIN 933, M 12x50, Edelstahl A4

Artikelnummer: Z00087232
Herstellernummer: 22905
Sechskantschraube DIN 933, M 12x50, Edelstahl A4
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Andere Schrauben auf Anfrage.
*Standardlieferprogramm, **Vorzugstyp
Achtung: Alle Schrauben werden ohne Scheiben und Muttern geliefert. Diese bitte separat bestellen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben 125A-13 ES4A
Muttern 934-M12 ES4A
Nutzlänge 50 MM
Gewinde M 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen