Sechskantschraube DIN 933, M 16x65, Edelstahl A2

Artikelnummer: Z00087226
Herstellernummer: 246387
Sechskantschraube DIN 933, M 16x65, Edelstahl A2
Inkl. Steuern: 69,14 € VE 10 Stück Netto 58,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Andere Schrauben auf Anfrage.
*Standardlieferprogramm, **Vorzugstyp
Achtung: Alle Schrauben werden ohne Scheiben und Muttern geliefert. Diese bitte separat bestellen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutzlänge 65 MM
Gewinde M 16
Muttern 934-M16 ES
Scheiben 125A-17 ES
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen