Aufnahmesystem i-BOXX active rack, BxHxT 442 x 100 x 342 mm

Artikelnummer: Z00189737
EAN: 3165140767712
Herstellernummer: 1600A001SB
Bosch
Aufnahmesystem i-BOXX active rack, BxHxT 442 x 100 x 342 mm
UVP: 31,18 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 24,60 € VE 1 Stück Netto 20,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmesystem i-BOXX active rack, Schubladenfach mit aktivem Klick-Mechanismus, Breite: 442 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 342 mm, für mehr Flexibilität und Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse, verschiedene Racks plus Deckel ermöglichen den Aufbau individueller Schubfachsysteme, universell kombinierbar: mit allen i-BOXX-Größen und der Schublade LS-Tray 72, schneller Zugriff auf alle Teile auch bei verklickten BOXXen und Racks, automatische Transportsicherung: i-BOXXen und Schubladen rasten transportsicher ein, transportieren mit System: verbinden und trennen mehrerer BOXXen und Racks untereinander durch die patentierte Klick-Verbindung, schnell verladen, sicher fahren: passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von SORTIMO, professioneller Auftritt: auf jeder Baustelle und beim Kunden

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 442
Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 339
Abmessung Höhe (mm) 103
Abmessung Länge (mm) 447
Anzahl der Teile (St) 1
Volumen (dm³) 15.608
Packung (L/B/H) 342 x 442 x 100 mm
Materialausführung ABS
Produktart Aufnahmesystem
Tiefe (mm) 342

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen