Deckel i-BOXX rack lid, BxHxT 442 x 100 x 342 mm

Artikelnummer: Z00189740
EAN: 3165140767743
Herstellernummer: 1600A001SE
Deckel i-BOXX rack lid, BxHxT 442 x 100 x 342 mm
UVP: 35,34 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 27,44 € VE 1 Stück Netto 23,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Deckel i-BOXX rack lid, für mehr Flexibilität und Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse, verschiedene Racks plus Deckel: ermöglichen den Aufbau individueller Schubfachsysteme, universell kombinierbar: passend zu i-BOXX active und inactive rack, Breite: 442 mm, Höhe: 72 mm, Tiefe: 342 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 442
Höhe (mm) 56
Abmessung Breite (mm) 360
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 456
Volumen (dm³) 10.670
Packung (L/B/H) 342 x 442 x 56 mm
Länge (mm) 456
Materialausführung ABS
Produktart Deckel
Tiefe (mm) 342

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen