Professional Schublade LS-Tray 72 370 x 72 x 314 mm

Artikelnummer: Z00189739
EAN: 3165140767736
Herstellernummer: 1600A001SD
Bosch
Professional Schublade LS-Tray 72 370 x 72 x 314 mm
UVP: 12,97 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 10,39 € VE 1 Stück Netto 8,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Schublade LS-Tray 72 370 x 72 x 314 mm (1600A001SD)
  • Immer gut sortiert: Den Überblick behalten, nichts vergessen, Zeit und Nerven sparen
  • Passend zur LS-BOXX und allen i-BOXX racks: Erweitere Höhe bietet viel Platz für große Teile
  • Innenraum entsprechend der i-BOXX 72: Vielfältige Möglichkeiten zur Sortierung auch mit Inset BOXXen
  • Transportsicheres Einrasten und schneller Zugang in der LS-BOXX und den i-BOXX racks
  • Beigelegte Beschriftungsetiketten für individuelle Markierung und schnellen Überblick
  • Innenraum entsprechend der i-BOXX 72: Schublade für aktive/inaktive Racks und LS-BOXX 306

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 357
Für Schubladentyp sonstige
Höhe (mm) 72
Abmessung Breite (mm) 315
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 375
Anzahl der Teile (St) 1
Volumen (dm³) 8.859
Materialausführung ABS
Produktart Schublade
Tiefe (mm) 316

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen