Werkzeugkiste LT-BOXX 170, BxHxT 405 x 371 x 127 mm

Artikelnummer: Z00189817
EAN: 3165140782142
Herstellernummer: 1600A00222
Werkzeugkiste LT-BOXX 170, BxHxT 405 x 371 x 127 mm
UVP: 67,95 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 59,63 € VE 1 Stück Netto 50,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugkiste LT-BOXX 170, die Große fürs Grobe, universell einsetzbar: für Werkzeug und Material jeder Art ist die LT-BOXX die perfekte Werkzeugkiste, bequeme Handhabung: der große Griffbügel ermöglicht komfortables Transportieren, transportieren mit System: verbinden und trennen mehrerer BOXXen untereinander durch die patentierte Klick-Verbindung, schnell verladen, sicher fahren: passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von SORTIMO, extrem robust: schlagfest und spritzwassergeschützt, Tragkasten aus Kunststoff für Handwerkzeug und Materialien, Breite: 405 mm, Höhe: 371 mm, Tiefe: 127 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) [442, 378]
Höhe (mm) [185, 163]
Abmessung Breite (mm) 345
Abmessung Höhe (mm) 185
Abmessung Länge (mm) 440
Anzahl der Teile (St) 1
Volumen (dm³) 28.083
Packung (L/B/H) 362 x 442 x 185 mm
Materialausführung ABS
Produktart Werkzeugkiste
Tiefe (mm) [362, 311]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen