Distanzmodul Distanzmodul leer 152x77x40mm Stahlblech

Artikelnummer: Z00046215
EAN: 4010886857786
Herstellernummer: 1851462
Distanzmodul Distanzmodul leer 152x77x40mm Stahlblech
Inkl. Steuern: 7,21 € VE 1 Stück Netto 6,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Werkzeugwagen 2005, Werkbank 1504 XL und Werkzeugtruhe 2430, als Distanzstück für 1/3 Modul geeignet · Maße: B 152 x T 77 x H 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 152
Höhe (mm) 40
Tiefe (mm) 77
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen