GEDORE Distanz-Blechmodul leer, 625x77x40 mm

Artikelnummer: Z00046216
EAN: 4010886852071
Herstellernummer: 1803069
GEDORE Distanz-Blechmodul leer, 625x77x40 mm
UVP: 12,19 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 7,44 € Netto 6,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschlüsseln oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen • Für Werkzeugwagen workster und 2005, Werkbank 1504 XL und Werkzeugtruhe 2430 • Modul aus Stahlblech • Maße: B 625 x T 77 x H 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 77
Höhe (mm) 40
Länge 625 Millimeter
Tiefe 77 Millimeter
Breite 625 Millimeter
Höhe 40 Millimeter
Zielgruppe Industrie, Motorrad
Verpackungseinheit 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]