HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-121L

Artikelnummer: Z00353348
EAN: 4000896153558
Herstellernummer: 163-121L
HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-121L
UVP: 44,68 €   - Sie sparen 28%
Brutto Set-Preis 32,00 € Netto 26,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

2K-Weichschaum-Einlage leer
für 163-121/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]