2K-Weichschaum-Einlage 163-139L

Artikelnummer: Z00353724
EAN: 4000896151523
Herstellernummer: 163-139L
HAZET
2K-Weichschaum-Einlage 163-139L
UVP: 94,60 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 68,46 € VE 1 Stück Netto 57,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Made In Germany

2K-Weichschaum-Einlage leer
für 163-139/90

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen