2K-Weichschaum-Einlage 163-193L

Artikelnummer: Z00353676
EAN: 4000896162567
Herstellernummer: 163-193L
HAZET
2K-Weichschaum-Einlage 163-193L
UVP: 59,56 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 46,09 € VE 1 Stück Netto 38,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

2K-Weichschaum-Einlage leer
für 163-193/40

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.05
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen