HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-222L

Artikelnummer: Z00353355
EAN: 4000896168194
Herstellernummer: 163-222L
HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-222L
UVP: 38,67 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 29,58 € VE 1 Stück Netto 24,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

2K-Weichschaum-Einlage leer
für 163-222/13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen