HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-229L

Artikelnummer: Z00353688
EAN: 4000896178179
Herstellernummer: 163-229L
HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-229L
UVP: 39,09 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 28,62 € VE 1 Stück Netto 24,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

2K-Weichschaum-Einlage leer
für 163-229/7

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen