2K-Weichschaum-Einlage 163-98L

Artikelnummer: Z00353352
EAN: 4000896145997
Herstellernummer: 163-98L
HAZET
2K-Weichschaum-Einlage 163-98L
UVP: 61,76 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 46,58 € VE 1 Stück Netto 39,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Made In Germany

2K-Weichschaum-Einlage leer
für 163-98/17

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen