HAZET-Cockpit – Die dritte Dimension für den Assistent

Artikelnummer: Z00351814
EAN: 4000896162529
Herstellernummer: 190-20/70
HAZET-Cockpit – Die dritte Dimension für den Assistent
UVP: 1.184,05 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 861,29 € VE 1 Stück Netto 723,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Die 3. Dimension für den Assistent

Anhängbarer, tragbarer Werkzeugkasten Cockpit

  • Raumwunder: Sofort-Zugriff - 80% der gängigsten Werkzeuge immer schnell griffbereit
  • Ersetzt zwei Schubfächer und gewinnt Raum für weitere Werkzeuge
  • Passend für Assistent 178, 179 und 180
  • Schnell abnehmbar
  • Arbeitsfläche bleibt frei für Montagearbeiten
  • Hoher Bedienkomfort durch ergonomische 15° Anordnung
  • Abnehmbarer, anhängbarer Deckel mit schwenkbarem Tragegriff
  • Gleichschließendes Schloss für Cockpit und Assistent auf Wunsch möglich
  • Maße: H 343 x B 188 x T 516 mm
  • HAZET-Cockpit inkl. 70 Werkzeugen
  • 70teiliger Satz,
  • Inhalt:
    600 N-7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
    760 N-1 2
    802-40 55 65
    802-PH 1 PH 2
    802-T 20 H T 25 H T 27 H T 30 H
    850-4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    8501-3 4 5 6 8
    8507-PZ 1 PZ 2
    863 P 866 U 867-2 868 869
    900-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30
    916 SP 917-5 918-10 920
    1803-22 1841 A-22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen