Safe-Box 6060BX-2 · l: 420 mm

Artikelnummer: Z00351573
EAN: 4000896024629
Herstellernummer: 6060BX-2
HAZET
Safe-Box 6060BX-2 · l: 420 mm
UVP: 31,24 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 24,78 € VE 1 Stück Netto 20,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum sicheren Aufbewahren von Drehmoment-Schlüsseln
  • Bis Größe BX 8 mit Sichtfenster
  • Kunststoff, schwarz

Safe-Box zum sicheren Aufbewahren von Drehmoment-Schlüsseln
Bis Größe BX 8 mit Sichtfenster
Für HAZET 5108-2 CT 5110-1 CT 6110-1 CT 6114-1 CT 6290-1 CT

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 420
Länge (mm) 420

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen