Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefächern 163-172X40

Artikelnummer: Z00353370
EAN: 4000896154685
Herstellernummer: 163-172X40
HAZET
Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefächern 163-172X40
UVP: 9,88 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 8,97 € VE 1 Stück Netto 7,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Assistent 173, 179 und 180 sowie Werkbank 179 W

  • Geeignet zur Aufnahme von z.B. Schrauben, Stiften usw.
  • Sinnvolle Ergänzung zu Weichschaum-Einlagen für Werkzeugsätze
  • Volle Ausnutzung der größeren Schubfächer bei den Werkzeugwagen Assistent 173, 179 und 180 sowie Werkbank 179 W durch optimales Schließen des Raumes zwischen der Werkzeug-Weichschaum-Einlage und der Schubfachrückwand
  • Safety-Insert-System - alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Passend für alle HAZET-Werkzeugwagen Assistent mit Schubfächern

    Für die Werkzeugwagen Assistent 173, 179, 179 BIG-1, 179 XL und 180 empfehlen wir zusätzlich Kunststoff-Einlage 173-36/5 oder Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • 1 Kleinteilefach
  • H 33 x B 172 x T 40 mm
  • Geeignet für Assistent 180

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.01

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen