Drehturm 1.700x680 mm leer, RAACO

Artikelnummer: Z00419339
EAN: 5733439103732
Raaco
Drehturm 1.700x680 mm leer, RAACO
Inkl. Steuern: 215,99 € VE 1 Stück Netto 181,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Drehturm leer

Für Magazine mit den Maßen H 552 x B 306 x T 150 mm.

- Stabiler, sicherer Stand auf höhenverstellbaren Füßen - Leichtgängiger Drehkranz durch wartungsfreie Rollenlager - Rahmen aus blau lackiertem Stahlblech - Maximal mit 12 Magazinen zu bestücken, auf 3 Etagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen H x Ø (mm) 1.700 x 680
Typ DC 1200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen