Sortimentskasten Typ 10-25

Artikelnummer: Z00419319
EAN: 1234
Sortimentskasten Typ 10-25
Inkl. Steuern: 70,45 € VE 1 Stück Netto 59,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Sortimentskästen raaco boxxser

- Moderner, funktionaler und glattflächiger Sortimentskoffer aus Kunststoff mit herausnehmbaren Einsätzen; Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat, transparent, doppelwandiges Unterteil aus Polypropylen, blau - Einhändige Bedienbarkeit durch kombinierten Entriegelungs- und Arretierungsmechanismus - Austauschbare ID-Etiketten (gelb, grün, grau) für einfache Identifikation

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 421
Einteilungen 25, lose
Höhe (mm) 55
Typ boxxser 55 5 x 10-25
Tiefe (mm) 361
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen