Sortimentskasten Typ 8-18

Artikelnummer: Z00419321
EAN: 1234
Sortimentskasten Typ 8-18
Inkl. Steuern: 86,70 € VE 1 Stück Netto 72,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Sortimentskästen raaco boxxser

- Moderner, funktionaler und glattflächiger Sortimentskoffer aus Kunststoff mit herausnehmbaren Einsätzen; Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat, transparent, doppelwandiges Unterteil aus Polypropylen, blau - Einhändige Bedienbarkeit durch kombinierten Entriegelungs- und Arretierungsmechanismus - Austauschbare ID-Etiketten (gelb, grün, grau) für einfache Identifikation

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 465
Einteilungen 18, lose
Höhe (mm) 80
Typ boxxser 80 8 x 8-18
Tiefe (mm) 401
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen