Druckspannzange, DIN 6343, 161E, rund, Ø-13 mm

Artikelnummer: Z00437029
EAN: 4054631003561
Fahrion
Druckspannzange, DIN 6343, 161E, rund, Ø-13 mm
Inkl. Steuern: 44,98 € VE 1 Stück Netto 37,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

161E

Hinweis: Zwischenabmessungen auf Anfrage.

161E (K = 45/L = 75/F = 32), rund

Ausführung: Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen, Bohrung mit Querrillen. Spannüberbrückung h9, nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen oder Futterarbeiten) in konventionellen und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spann-Ø (mm) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen