ER-Hochgenauigkeits-Spannzange 4008E/GER11-HP, 5 mm

Artikelnummer: Z00448282
EAN: 4054631027901
Fahrion
ER-Hochgenauigkeits-Spannzange 4008E/GER11-HP, 5 mm
Inkl. Steuern: 39,53 € VE 1 Stück Netto 33,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

4008E/ GER11-HP

4008E/GER11-HP (D = 11,5/ L = 18,0)

Ausführung: - Hochgenauigkeits-Ausführung HP - Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen - Höhere Haltekraft durch super gefinishte Oberfläche RZ <= 1,6 µm - Sämtliche Längskanten sind entgratet und verrundet Anwendung: Zur Aufnahme von Hartmetallwerkzeugen im Bereich der HSC-Bearbeitung sowie präzise Schlichtbearbeitung.

GER-HP: Hochgenauigkeitsspannzange ohne Abdichtung.

GER-HPDD: Hochgenauigkeits-Spannzange mit Abdichgung für Innenkühlung und Spritzdüse 2 µm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen