ER-Mini-Spannmutter für Spannzangenf. CENTRO|P, 426E/ER16, Ø-22, HPC-DI

Artikelnummer: Z00447624
EAN: 4054631058462
ER-Mini-Spannmutter für Spannzangenf. CENTRO|P, 426E/ER16, Ø-22, HPC-DI
Inkl. Steuern: 40,06 € VE 1 Stück Netto 33,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Mini-Spannmuttern für Spannzangenfutter CENTROπpe#P, Schlank

Mini-Spannmutter.

Passend nur für CENTROπpe#P Spannzangenfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ HPC16-Di
Spannbereich mm 1 - 10
Für Spannzangen Größe 426E/ER16
Ø (mm) 22
Max. Anzugsmoment (Nm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen