FAHRION ER-Präzisions-Spannzange, DIN 6499B, 4258E/GER16-D, 4 mm

Artikelnummer:  
Z00448357 
EAN:  
4054631046384 
Marke:  
FAHRION 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

38,44 €

Netto 32,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Spannbereich 4 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

425E/GER16-D

425E/GER16-D (D = 16,7/ L = 27,5)

Ausführung: - Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen - Rundlaufgenauigkeit 5 µm - Stabil, weil nur 12-fach anstatt 16-fach geschlitzt, dadurch weniger Neigung zu verschränken - Höhere Haltekräfte durch super gefinishte Oberfläche RZ <= 1,6 µm - Sämtliche Längskanten sind entgratet und verrundet Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Vorteile: - Höhere Werkzeugstandzeiten - Bessere Oberflächenqualität

GER-B: Spannüberbrückung: Ø 1 - 2 mm - 0,5 mm Ø 3 - 26 mm - 1,0 mm

GER-D: Mit Abdichtung für Innenkühlung einsetzbar bis 120 bar. Spannüberbrückung h8 ,d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben