ER-Präzisions-Spannzange, DIN 6499B, 4258E/GER16-D, 8 mm

Artikelnummer: Z00448361
EAN: 4054631046421
ER-Präzisions-Spannzange, DIN 6499B, 4258E/GER16-D, 8 mm
Inkl. Steuern: 38,44 € VE 1 Stück Netto 32,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

425E/GER16-D

425E/GER16-D (D = 16,7/ L = 27,5)

Ausführung: - Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen - Rundlaufgenauigkeit 5 µm - Stabil, weil nur 12-fach anstatt 16-fach geschlitzt, dadurch weniger Neigung zu verschränken - Höhere Haltekräfte durch super gefinishte Oberfläche RZ <= 1,6 µm - Sämtliche Längskanten sind entgratet und verrundet Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Vorteile: - Höhere Werkzeugstandzeiten - Bessere Oberflächenqualität

GER-B: Spannüberbrückung: Ø 1 - 2 mm - 0,5 mm Ø 3 - 26 mm - 1,0 mm

GER-D: Mit Abdichtung für Innenkühlung einsetzbar bis 120 bar. Spannüberbrückung h8 ,d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen