FAHRION ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P, DIN 69871, SK40-70, 1-10

Artikelnummer: Z00444947
EAN: 4054631058523
FAHRION ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P, DIN 69871, SK40-70, 1-10
Brutto Set-Preis 99,86 € Netto 83,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTROπpe#P, Standard

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: - Für Standard- oder Dichtscheiben-Spannmutter - Extreme Steifigkeit des Futters durch Verstärkung des Futterkörpers auf den Durchmesser der Spannmutter - Äußerst präzise, durch geschliffenes Trapezgewinde und extra langer Doppelführung der Mutter, dadurch exakte Zentrierung - Hohe Haltekräfte durch die Kombination von beschichteter Spannmutter und super gefinishter Spannzange

Hinweis: Das Spannfutter ist ausschließlich zum Spannen auf den jeweiligen Nenndurchmesser im ISO-Toleranzbereich H10 konzipiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]