FAHRION ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P, DIN 69871, SK40-160, 2-20

Artikelnummer: Z00444959
EAN: 4054631059810
FAHRION ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P, DIN 69871, SK40-160, 2-20
Inkl. Steuern: 142,28 € VE 1 Stück Netto 119,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTROπpe#P, Standard

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: - Für Standard- oder Dichtscheiben-Spannmutter - Extreme Steifigkeit des Futters durch Verstärkung des Futterkörpers auf den Durchmesser der Spannmutter - Äußerst präzise, durch geschliffenes Trapezgewinde und extra langer Doppelführung der Mutter, dadurch exakte Zentrierung - Hohe Haltekräfte durch die Kombination von beschichteter Spannmutter und super gefinishter Spannzange

Hinweis: Das Spannfutter ist ausschließlich zum Spannen auf den jeweiligen Nenndurchmesser im ISO-Toleranzbereich H10 konzipiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstecktiefe Anschlag W/H max. 55 Millimeter
Spannzangen 470E/ER32
Ø 50 Millimeter
Spannbereich 2 - 20 Millimeter
Einstecktiefe Anschlag W/H min. 28 Millimeter
SK 40
Spannmutter HPC32
Einstecktiefe ohne Anschlag E 135 Millimeter
Spannmutter/Dichtscheibe HPC32-DI
Einstecktiefe Anschlag U/G max. 70 Millimeter
A mm 160
Einstecktiefe Anschlag U/G min. 42 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen