ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P, DIN 69871, SK40-160, 1-7

Artikelnummer: Z00444965
EAN: 4054631057786
Fahrion
ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P, DIN 69871, SK40-160, 1-7
Inkl. Steuern: 150,37 € VE 1 Stück Netto 126,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTROπpe#P, schlank

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: - Für Standard- oder Dichtscheiben-Spannmutter - Schlanke Ausführung mit minimaler Störkontur - Äußerst präzise, durch geschliffenes Trapezgewinde und extra langer Doppelführung der Mutter, dadurch exakte Zentrierung

Hinweis: Das Spannfutter ist ausschließlich zum Spannen auf den jeweiligen Nenndurchmesser im ISO-Toleranzbereich H10 konzipiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 4008E/ER11
Spannmutter HPC11M, HPC11M-DI
Spannbereich mm 1 - 7
Einstecktiefe ohne Anschlag E (mm) 68
Einstecktiefe Anschlag W/H min. (mm) 12
Einstecktiefe Anschlag W/H max. (mm) 26
Einstecktiefe Anschlag U/G min. (mm) 18
Einstecktiefe Anschlag U/G max. (mm) 36
A mm 160
Ø (mm) 16
SK 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen