ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P, DIN69893, HSK-A63, 2-20, A=100,

Artikelnummer: Z00445089
EAN: 4054631059926
ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P, DIN69893, HSK-A63, 2-20, A=100,
Inkl. Steuern: 136,61 € VE 1 Stück Netto 114,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTROπpe#P, Standard

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRc 60 ± 2, Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2, brüniert. - Für Standard- oder Dichtscheiben-Spannmutter - Extreme Steifigkeit des Futters durch Verstärkung des Futterkörpers auf den Durchmesser der Spannmutter - Äußerst präzise, durch geschliffenes Trapezgewinde und extra langer Doppelführung der Mutter, dadurch exakte Zentrierung - Hohe Haltekräfte durch die Kombination von beschichteter Spannmutter und super gefinishter Spannzange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 470E/ER32
Spannmutter/ Standard HPC32
Spannmutter/Dichtscheibe HPC32-DI
Spannbereich mm 2,0 - 20,0
Einstecktiefe Anschlag W/H min. (mm) 26
Einstecktiefe Anschlag W/H max. (mm) 39
Einstecktiefe Anschlag U/G min. (mm) 41
Einstecktiefe Anschlag U/G max. (mm) 57
A mm 100
Ø (mm) 50
HSK-A 63
Max. Einstecktiefe ohne Anschlag E (mm) 71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen