ER-Spannzangen-Satz GER-B, DIN 6499-B, 470E/32 B, 3 - 20 mm

Artikelnummer: Z00448548
EAN: 4054631027055
Fahrion
ER-Spannzangen-Satz GER-B, DIN 6499-B, 470E/32 B, 3 - 20 mm
Inkl. Steuern: 341,96 € VE 1 Satz Netto 287,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fahrion GER-B

FAHRION GER-B DIN ISO 15488 B: 12-fach geschlitzt, alle Kanten entgratet und verrundet, erhöhte Haltekraft durch super gefinishte Oberfläche RZ <=1,6 µm. Im Holzkasten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,0
Größe 470E/32
Bohrung von/bis (mm) 3 - 20
Satz-teilig 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen