ER-Spannzangen-Satz GER-D, DIN 6499-B, 469E/32 D, 4 - 20 mm

Artikelnummer: Z00448552
EAN: 4054631047213
ER-Spannzangen-Satz GER-D, DIN 6499-B, 469E/32 D, 4 - 20 mm
Inkl. Steuern: 349,92 € VE 1 Satz Netto 294,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fahrion GER-D

FAHRION GER-D ähnlich DIN ISO 15488 A: Mit Abdichtung für Innenkühlung im Holzkasten.

Satzinhalt: 425E/GER16-D: Ø-3, 4, 5, 6, 8, 10 429E/GER25-D: Ø-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 469E/GER32-D: Ø-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 469E/32-D
Bohrung von/bis (mm) 4 - 20
Satz-teilig 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen