OZ-Spannmutter für Spannzangenfutter CENTRO|P, HPC225, 444E, 10-20mm

Artikelnummer: Z00445105
EAN: 4054631061127
Fahrion
OZ-Spannmutter für Spannzangenfutter CENTRO|P, HPC225, 444E, 10-20mm
Inkl. Steuern: 33,74 € VE 1 Stück Netto 28,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OZ-Spannmuttern für Schrupp-Spannzangenfutter CENTROπpe#P

Standard-Spannmuttern, Typ HPC225.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Empfohlener Spannbereich (mm) 10 - 20
Für Spannzangen Größe 462E
Ø (mm) 50
Max. Anzugsmoment (Nm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen