Spannzangenfutter Centro|P schlank, DIN 69893, HSK-A63, 1,0-7,0, A=100

Artikelnummer: Z00445092
EAN: 4054631057861
Spannzangenfutter Centro|P schlank, DIN 69893, HSK-A63, 1,0-7,0, A=100
Inkl. Steuern: 131,16 € VE 1 Stück Netto 110,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Präzisions-Spannzangenfutter CENTROπpe#P, schlank

Ausführung: - Für Standard- oder Dichtscheiben-Spannmutter - Extreme Steifigkeit des Futters durch Verstärkung des Futterkörpers auf den Durchmesser der Spannmutter - Äußerst präzise, durch geschliffenes Trapezgewinde und extra langer Doppelführung der Mutter, dadurch exakte Zentrierung - Hohe Haltekräfte durch die Kombination von beschichteter Spannmutter und super gefinishter Spannzange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 4008E/ER11
Spannmutter HPC11M, HPC11M-DI
Spannbereich mm 1,0 - 7,0
Einstecktiefe Anschlag W/H min. (mm) 12
Einstecktiefe Anschlag W/H max. (mm) 26
Einstecktiefe Anschlag U/G min. (mm) 18
Einstecktiefe Anschlag U/G max. (mm) 36
A mm 100
Ø (mm) 16
HSK-A 63
Max. Einstecktiefe ohne Anschlag E (mm) 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen